Driver LED
Il driver LED è un dispositivo fondamentale per gestire l'alimentazione dei sistemi di illuminazione a LED. Grazie alla sua capacità di regolare la tensione e la corrente, garantisce un funzionamento efficiente e prolunga la durata delle sorgenti luminose. I driver LED sono disponibili in diverse configurazioni di potenza, funzionalità di dimmerazione e formati, rispondendo così a esigenze specifiche di progettazione e applicazione luminosa.
3136 prodotti
Tensione d'uscita: 24...24 V
Dimming DALI: sì
Potenza d'uscita: 100...100 W
Corrente d'uscita: 500...500 mA
Altezza: 22 mm
Larghezza: 52 mm
Corrente d'uscita: 400...400 mA
Grado di protezione (IP): IP68
Potenza d'uscita: 20...20 W
Tensione d'uscita: 24...24 V
Dimming DALI: sì
Potenza d'uscita: 16...16 W
Tensione d'uscita: 220...24 V
Grado di protezione (IP): IP66
Potenza d'uscita: 18...18 W
Tensione d'uscita: 27...54 V
Grado di protezione (IP): IP67
Potenza d'uscita: 95.58...100 W
Tensione d'uscita: 220...240 V
Grado di protezione (IP): IP20
Potenza d'uscita: 32...32 W
Corrente d'uscita: 700...1400 mA
Tensione d'uscita: 220...240 V
Potenza d'uscita: 60...60 W