Driver LED
Il driver LED è un dispositivo fondamentale per gestire l'alimentazione dei sistemi di illuminazione a LED. Grazie alla sua capacità di regolare la tensione e la corrente, garantisce un funzionamento efficiente e prolunga la durata delle sorgenti luminose. I driver LED sono disponibili in diverse configurazioni di potenza, funzionalità di dimmerazione e formati, rispondendo così a esigenze specifiche di progettazione e applicazione luminosa.
3172 prodotti
Adatto per corrente costante: no
Grado di protezione (IP): IP65
Potenza d'uscita: 75...75 W
- copia
- copia
Corrente d'uscita: 350...350 mA
Grado di protezione (IP): IP40
Potenza d'uscita: 10...10 W
Tensione d'uscita: 18...36 V
Grado di protezione (IP): IP67
Potenza d'uscita: 601.2...601.2 W
Altezza: 16 mm
Grado di protezione (IP): IP20
Larghezza: 59 mm
Tensione d'uscita: 15...54 V
Dimming DALI: sì
Potenza d'uscita: 0...54 W
Corrente d'uscita: 700...700 mA
Tensione d'uscita: 24...24 V
Potenza d'uscita: 16.8...16.8 W