Driver LED
Il driver LED è un dispositivo fondamentale per gestire l'alimentazione dei sistemi di illuminazione a LED. Grazie alla sua capacità di regolare la tensione e la corrente, garantisce un funzionamento efficiente e prolunga la durata delle sorgenti luminose. I driver LED sono disponibili in diverse configurazioni di potenza, funzionalità di dimmerazione e formati, rispondendo così a esigenze specifiche di progettazione e applicazione luminosa.
3170 prodotti
Corrente d'uscita: 6.5...6.5 mA
Tensione d'uscita: 24...24 V
Potenza d'uscita: 150...150 W
Corrente d'uscita: 5...5 mA
Tensione d'uscita: 24...24 V
Potenza d'uscita: 120...120 W
Corrente d'uscita: 500...1050 mA
Tensione d'uscita: 28...38 V
Potenza d'uscita: 0...42 W
Tensione d'uscita: 48...48 V
Dimming DALI: no
Potenza d'uscita: 320...320 W
Altezza: 30.6 mm
Grado di protezione (IP): IP20
Larghezza: 62.5 mm
Corrente d'uscita: 1400...1400 mA
Tensione d'uscita: 172...360 V
Potenza d'uscita: 600...600 W
Tensione d'uscita: 15...54 V
Dimming DALI: sì
Potenza d'uscita: 0...54 W
Tensione d'uscita: 48...48 V
Dimming DALI: no
Potenza d'uscita: 96...96 W
Corrente d'uscita: 1800...1800 mA
Tensione d'uscita: 20...54 V
Dimming DALI: no