Driver LED
Il driver LED è un dispositivo fondamentale per gestire l'alimentazione dei sistemi di illuminazione a LED. Grazie alla sua capacità di regolare la tensione e la corrente, garantisce un funzionamento efficiente e prolunga la durata delle sorgenti luminose. I driver LED sono disponibili in diverse configurazioni di potenza, funzionalità di dimmerazione e formati, rispondendo così a esigenze specifiche di progettazione e applicazione luminosa.
3173 prodotti
Tensione d'uscita: 12...12 V
Dimming DALI: no
Potenza d'uscita: 12...12 W
Corrente d'uscita: 800...800 mA
Tensione d'uscita: 9...55 V
Potenza d'uscita: 4.95...30.2 W
Altezza: 20 mm
Tensione d'uscita: 14...14 V
Potenza d'uscita: 2...2 W
Altezza: 75 mm
Tensione d'uscita: 42...42 V
Potenza d'uscita: 25...25 W
Corrente d'uscita: 2800...2800 mA
Tensione d'uscita: 12...12 V
Potenza d'uscita: 42...42 W
Tensione d'uscita: 24...24 V
Grado di protezione (IP): IP65
Potenza d'uscita: 150...150 W
Altezza: 20 mm
Tensione d'uscita: 12...12 V
Potenza d'uscita: 10...10 W
Corrente d'uscita: 5000...5000 mA
Tensione d'uscita: 24...24 V
Potenza d'uscita: 120...120 W
Altezza: 25 mm
Larghezza: 40 mm
Potenza d'uscita: 20...20 W
Corrente d'uscita: 1670...1670 mA
Tensione d'uscita: 12...12 V
Potenza d'uscita: 20...20 W
Tipologia: Statico
Tensione d'uscita: 24...24 V
Potenza d'uscita: 0...5 W