Plafoniera / Applique
Le lampade da soffitto e parete rappresentano una soluzione di illuminazione versatile, ideale per ottimizzare l'efficienza operativa in diversi contesti. Questi dispositivi non solo forniscono un'illuminazione generale fondamentale, ma contribuiscono anche a valorizzare l'estetica degli ambienti. Disponibili in una vasta gamma di design, dimensioni e fonti di luce, le lampade da soffitto e parete si adattano perfettamente alle esigenze architettoniche e di interior design, garantendo un'illuminazione funzionale senza compromettere lo stile.
10000 prodotti
Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C: 60000 h
Temperatura di colore correlata: 3000...3000 K
Potenza totale: 15 W
- copia
- copia
Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C: 30000 h
Temperatura di colore correlata: 3000...6500 K
Potenza totale: 26 W
Resistenza agli urti: IK06
Temperatura di colore correlata: 4000...4000 K
Potenza totale: 57 W
Lunghezza: 260 mm
Potenza totale: 28.7 W
Larghezza: 130 mm
Adatto per montaggio a soffitto: sì
Resistenza agli urti: IK02
Potenza totale: 30 W
Temperatura di colore correlata: 4000...4000 K
Tipo lampada: LED non sostituibile
Potenza totale: 48 W
Temperatura di colore correlata: 4000...4000 K
Tipo lampada: LED non sostituibile
Potenza totale: 60 W
Temperatura di colore correlata: 5700...5700 K
Tipo lampada: LED non sostituibile
Potenza totale: 40 W
Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C: 50000 h
Temperatura di colore correlata: 3000...4000 K
Potenza totale: 24 W