Plafoniera / Applique
Le lampade da soffitto e parete rappresentano una soluzione di illuminazione versatile, ideale per ottimizzare l'efficienza operativa in diversi contesti. Questi dispositivi non solo forniscono un'illuminazione generale fondamentale, ma contribuiscono anche a valorizzare l'estetica degli ambienti. Disponibili in una vasta gamma di design, dimensioni e fonti di luce, le lampade da soffitto e parete si adattano perfettamente alle esigenze architettoniche e di interior design, garantendo un'illuminazione funzionale senza compromettere lo stile.
10000 prodotti
Colore del corpo: Nero
Lunghezza: 1590 mm
Temperatura di colore correlata: 4000...4000 K
Potenza totale: 49 W
Lunghezza: 596 mm
Resistenza agli urti: IK02
Potenza totale: 35 W
Lunghezza: 621 mm
Resistenza agli urti: IK06
Potenza totale: 28 W
Adatto per montaggio a soffitto: sì
Colore del corpo: Alluminio
Potenza totale: 19 W
Adatto per sospensione: sì
Resistenza agli urti: IK02
Potenza totale: 51 W
Lunghezza: 2949 mm
Resistenza agli urti: IK02
Potenza totale: 58 W
Adatto per montaggio a soffitto: sì
Resistenza agli urti: IK02
Potenza totale: 32 W
Temperatura di colore correlata: 2700...2700 K
Tipo lampada: LED non sostituibile
Potenza totale: 10 W
Colore del corpo: Nero
Temperatura di colore correlata: 4000...4000 K
Potenza totale: 55 W