Plafoniera / Applique
Le lampade da soffitto e parete rappresentano una soluzione di illuminazione versatile, ideale per ottimizzare l'efficienza operativa in diversi contesti. Questi dispositivi non solo forniscono un'illuminazione generale fondamentale, ma contribuiscono anche a valorizzare l'estetica degli ambienti. Disponibili in una vasta gamma di design, dimensioni e fonti di luce, le lampade da soffitto e parete si adattano perfettamente alle esigenze architettoniche e di interior design, garantendo un'illuminazione funzionale senza compromettere lo stile.
10000 prodotti
Colore del corpo: Antracite
Con sensore di movimento: no
Tipo lampada: Lampada fluorescente compatta
Materiale del corpo: Alluminio
Colore del corpo: Bianco
Tipo lampada: Lampada alogena ad alta tensione
Materiale del corpo: Plastica
Colore del corpo: Grigio
Tipo lampada: Lampada fluorescente D=26 mm
Colore del corpo: Alluminio
Temperatura di colore correlata: 2700...2700 K
Tipo lampada: Lampada fluorescente compatta
- copia
- copia
Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C: 70000 h
Temperatura di colore correlata: 3000...3000 K
Potenza totale: 46 W
Temperatura di colore correlata: 4000...4000 K
Tipo lampada: LED non sostituibile
Potenza totale: 16 W
Resistenza agli urti: IK10
Temperatura di colore correlata: 4000...4000 K
Potenza totale: 28 W
Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C: 36000 h
Temperatura di colore correlata: 3000...3000 K
Potenza totale: 13 W
Lunghezza: 230 mm
Potenza totale: 28.7 W
Larghezza: 130 mm
Lunghezza: 307 mm
Resistenza agli urti: IK06
Potenza totale: 72 W
Lunghezza: 216 mm
Resistenza agli urti: IK04
Potenza totale: 34 W