Plafoniera / Applique
Le lampade da soffitto e parete rappresentano una soluzione di illuminazione versatile, ideale per ottimizzare l'efficienza operativa in diversi contesti. Questi dispositivi non solo forniscono un'illuminazione generale fondamentale, ma contribuiscono anche a valorizzare l'estetica degli ambienti. Disponibili in una vasta gamma di design, dimensioni e fonti di luce, le lampade da soffitto e parete si adattano perfettamente alle esigenze architettoniche e di interior design, garantendo un'illuminazione funzionale senza compromettere lo stile.
10000 prodotti
Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C: 75000 h
Temperatura di colore correlata: 3000...4000 K
Potenza totale: 28 W
Resistenza agli urti: IK10
Colore del corpo: Altro
Con sensore di movimento: no
Colore del corpo: Grigio
Tipo lampada: LED sostituibile
Potenza totale: 25 W
Colore del corpo: Ottone
Tipo lampada: LED sostituibile
Potenza totale: 10 W
Materiale del corpo: Plastica
Tipo lampada: LED sostituibile
Potenza totale: 5 W
Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C: 100000 h
Temperatura di colore correlata: 4000...4000 K
Potenza totale: 36 W
Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C: 50000 h
Temperatura di colore correlata: 3000...3000 K
Potenza totale: 3.2 W
Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C: 100000 h
Temperatura di colore correlata: 4000...4000 K
Potenza totale: 38.5 W