Plafoniera / Applique
Le lampade da soffitto e parete rappresentano una soluzione di illuminazione versatile, ideale per ottimizzare l'efficienza operativa in diversi contesti. Questi dispositivi non solo forniscono un'illuminazione generale fondamentale, ma contribuiscono anche a valorizzare l'estetica degli ambienti. Disponibili in una vasta gamma di design, dimensioni e fonti di luce, le lampade da soffitto e parete si adattano perfettamente alle esigenze architettoniche e di interior design, garantendo un'illuminazione funzionale senza compromettere lo stile.
10000 prodotti
Adatto per montaggio a soffitto: sì
Resistenza agli urti: IK02
Potenza totale: 30 W
Adatto per montaggio a soffitto: sì
Resistenza agli urti: IK02
Potenza totale: 58 W
Lunghezza: 2949 mm
Resistenza agli urti: IK02
Potenza totale: 58 W
Temperatura di colore correlata: 4000...4000 K
Tipo lampada: LED non sostituibile
Potenza totale: 4 W
Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C: 60000 h
Tipo lampada: LED sostituibile
Potenza totale: 52 W
Temperatura di colore correlata: 4000...4000 K
Tipo lampada: LED non sostituibile
Potenza totale: 12.5 W
Colore del corpo: Nero
Colore del corpo: Nero
Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C: 50000 h
Temperatura di colore correlata: 4000...4000 K
Potenza totale: 25 W
Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C: 99800 h
Temperatura di colore correlata: 3000...3000 K
Potenza totale: 26 W