Plafoniera / Applique
Le lampade da soffitto e parete rappresentano una soluzione di illuminazione versatile, ideale per ottimizzare l'efficienza operativa in diversi contesti. Questi dispositivi non solo forniscono un'illuminazione generale fondamentale, ma contribuiscono anche a valorizzare l'estetica degli ambienti. Disponibili in una vasta gamma di design, dimensioni e fonti di luce, le lampade da soffitto e parete si adattano perfettamente alle esigenze architettoniche e di interior design, garantendo un'illuminazione funzionale senza compromettere lo stile.
10000 prodotti
Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C: 25000 h
Temperatura di colore correlata: 2000...2000 K
Potenza totale: 11 W
Resistenza agli urti: IK06
Temperatura di colore correlata: 4000...4000 K
Potenza totale: 41 W
Resistenza agli urti: IK06
Temperatura di colore correlata: 4000...4000 K
Potenza totale: 34 W
Lunghezza: 1196 mm
Resistenza agli urti: IK02
Potenza totale: 27 W
Resistenza agli urti: IK02
Temperatura di colore correlata: 4000...4000 K
Potenza totale: 15 W
Lunghezza: 307 mm
Resistenza agli urti: IK06
Potenza totale: 72 W
Resistenza agli urti: IK02
Colore del corpo: Alluminio
Potenza totale: 109 W