Plafoniera / Applique
Le lampade da soffitto e parete rappresentano una soluzione di illuminazione versatile, ideale per ottimizzare l'efficienza operativa in diversi contesti. Questi dispositivi non solo forniscono un'illuminazione generale fondamentale, ma contribuiscono anche a valorizzare l'estetica degli ambienti. Disponibili in una vasta gamma di design, dimensioni e fonti di luce, le lampade da soffitto e parete si adattano perfettamente alle esigenze architettoniche e di interior design, garantendo un'illuminazione funzionale senza compromettere lo stile.
10000 prodotti
Temperatura di colore correlata: 3000...3000 K
Tipo lampada: LED non sostituibile
Potenza totale: 39 W
Temperatura di colore correlata: 4000...4000 K
Tipo lampada: LED non sostituibile
Potenza totale: 60 W
Colore del corpo: Grigio
Temperatura di colore correlata: 4000...4000 K
Potenza totale: 72 W
Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C: 50000 h
Temperatura di colore correlata: 3000...3000 K
Potenza totale: 20 W
Resistenza agli urti: IK06
Temperatura di colore correlata: 4000...4000 K
Potenza totale: 40 W
Adatto per montaggio a soffitto: sì
Colore del corpo: Alluminio
Potenza totale: 58 W
Resistenza agli urti: IK02
Temperatura di colore correlata: 3000...3000 K
Potenza totale: 33 W
Adatto per montaggio a soffitto: sì
Resistenza agli urti: IK02
Potenza totale: 24 W
Colore del corpo: Nero
Temperatura di colore correlata: 4000...4000 K
Potenza totale: 55 W