Plafoniera / Applique
Le lampade da soffitto e parete rappresentano una soluzione di illuminazione versatile, ideale per ottimizzare l'efficienza operativa in diversi contesti. Questi dispositivi non solo forniscono un'illuminazione generale fondamentale, ma contribuiscono anche a valorizzare l'estetica degli ambienti. Disponibili in una vasta gamma di design, dimensioni e fonti di luce, le lampade da soffitto e parete si adattano perfettamente alle esigenze architettoniche e di interior design, garantendo un'illuminazione funzionale senza compromettere lo stile.
10000 prodotti
Lunghezza: 1565 mm
Resistenza agli urti: IK09
Potenza totale: 116 W
Lunghezza: 1565 mm
Resistenza agli urti: IK09
Potenza totale: 67 W
Lunghezza: 757 mm
Resistenza agli urti: IK06
Potenza totale: 294 W
Lunghezza: 2949 mm
Resistenza agli urti: IK02
Potenza totale: 58 W
Lunghezza: 1468 mm
Resistenza agli urti: IK02
Potenza totale: 19 W
Temperatura di colore correlata: 4000...4000 K
Tipo lampada: LED non sostituibile
Potenza totale: 30 W
Temperatura di colore correlata: 4000...4000 K
Tipo lampada: LED non sostituibile
Potenza totale: 73 W