Convertitore di frequenza
I convertitori di frequenza rappresentano una soluzione fondamentale per il controllo della velocità dei motori e l'ottimizzazione dell'efficienza energetica in una vasta gamma di applicazioni. Con una tensione nominale fino a 1 kV, questi dispositivi sono progettati per adattarsi alle esigenze specifiche del settore industriale e commerciale, offrendo prestazioni affidabili e precisione operativa. Investire in un convertitore di frequenza significa migliorare non solo la produttività, ma anche la sostenibilità energetica delle vostre operazioni.
2166 prodotti
Corrente di uscita nominale I2N: 18 A
Max. frequenza d'uscita: 400 Hz
Tensione di rete: 400...480 V
Corrente di uscita nominale I2N: 46.3 A
Max. frequenza d'uscita: 500 Hz
Tensione di rete: 380...480 V
Corrente di uscita nominale I2N: 2.4 A
Tensione di rete: 200...240 V
Numero di fasi d'entrata: 1
Corrente di uscita nominale I2N: 12 A
Max. frequenza d'uscita: 500 Hz
Tensione di rete: 525...600 V
Corrente di uscita nominale I2N: 9 A
Max. frequenza d'uscita: 550 Hz
Tensione di rete: 380...480 V
Corrente di uscita nominale I2N: 17 A
Max. frequenza d'uscita: 500 Hz
Tensione di rete: 380...480 V
Corrente di uscita nominale I2N: 60 A
Max. frequenza d'uscita: 590 Hz
Tensione di rete: 380...480 V
Corrente di uscita nominale I2N: 85 A
Max. frequenza d'uscita: 590 Hz
Max. potenza erogata con carico quadrato a tensione d'uscita nominale: 45 kW
Corrente di uscita nominale I2N: 173 A
Max. frequenza d'uscita: 500 Hz
Tensione di rete: 380...480 V
Corrente di uscita nominale I2N: 13 A
Max. frequenza d'uscita: 60 Hz
Tensione di rete: 380...480 V
Corrente di uscita nominale I2N: 4.2 A
Max. frequenza d'uscita: 400 Hz
Tensione di rete: 200...240 V
Corrente di uscita nominale I2N: 16 A
Max. frequenza d'uscita: 200 Hz
Tensione di rete: 380...480 V
Corrente di uscita nominale I2N: 9.1 A
Max. frequenza d'uscita: 200 Hz
Tensione di rete: 380...480 V
Corrente di uscita nominale I2N: 385 A
Max. frequenza d'uscita: 320 Hz
Tensione di rete: 380...500 V