Convertitore di frequenza
I convertitori di frequenza rappresentano una soluzione fondamentale per il controllo della velocità dei motori e l'ottimizzazione dell'efficienza energetica in una vasta gamma di applicazioni. Con una tensione nominale fino a 1 kV, questi dispositivi sono progettati per adattarsi alle esigenze specifiche del settore industriale e commerciale, offrendo prestazioni affidabili e precisione operativa. Investire in un convertitore di frequenza significa migliorare non solo la produttività, ma anche la sostenibilità energetica delle vostre operazioni.
2165 prodotti
Corrente di uscita nominale I2N: 4.2 A
Max. frequenza d'uscita: 400 Hz
Tensione di rete: 200...240 V
Corrente di uscita nominale I2N: 10 A
Max. frequenza d'uscita: 400 Hz
Tensione di rete: 200...240 V
Corrente di uscita nominale I2N: 24 A
Max. frequenza d'uscita: 8 Hz
Tensione di rete: 208...480 V
Corrente di uscita nominale I2N: 2.5 A
Max. frequenza d'uscita: 200000 Hz
Tensione di rete: 100...240 V
Corrente di uscita nominale I2N: 6.8 A
Max. frequenza d'uscita: 200000 Hz
Tensione di rete: 100...240 V
Corrente di uscita nominale I2N: 108 A
Max. frequenza d'uscita: 500 Hz
Tensione di rete: 500...690 V
Corrente di uscita nominale I2N: 1.7 A
Max. frequenza d'uscita: 550 Hz
Tensione di rete: 380...480 V
Corrente di uscita nominale I2N: 40 A
Max. frequenza d'uscita: 599 Hz
Tensione di rete: 400...480 V
Corrente di uscita nominale I2N: 1.4 A
Max. frequenza d'uscita: 300 Hz
Tensione di rete: 200...240 V
Corrente di uscita nominale I2N: 75 A
Max. frequenza d'uscita: 550 Hz
Tensione di rete: 380...480 V
Corrente di uscita nominale I2N: 1.4 A
Tensione di rete: 200...240 V
Grado di protezione (IP): IP20
Corrente di uscita nominale I2N: 25 A
Max. frequenza d'uscita: 590 Hz
Tensione di rete: 380...500 V
Corrente di uscita nominale I2N: 13.7 A
Max. frequenza d'uscita: 599 Hz
Tensione di rete: 200...240 V
Corrente di uscita nominale I2N: 1.4 A
Max. frequenza d'uscita: 500 Hz
Tensione di rete: 380...480 V