Convertitore di frequenza
I convertitori di frequenza rappresentano una soluzione fondamentale per il controllo della velocità dei motori e l'ottimizzazione dell'efficienza energetica in una vasta gamma di applicazioni. Con una tensione nominale fino a 1 kV, questi dispositivi sono progettati per adattarsi alle esigenze specifiche del settore industriale e commerciale, offrendo prestazioni affidabili e precisione operativa. Investire in un convertitore di frequenza significa migliorare non solo la produttività, ma anche la sostenibilità energetica delle vostre operazioni.
2165 prodotti
Corrente di uscita nominale I2N: 62 A
Max. frequenza d'uscita: 550 Hz
Tensione di rete: 380...480 V
Corrente di uscita nominale I2N: 29 A
Max. frequenza d'uscita: 30000 Hz
Tensione di rete: 500...690 V
Corrente di uscita nominale I2N: 38 A
Max. frequenza d'uscita: 550 Hz
Tensione di rete: 380...480 V
Corrente di uscita nominale I2N: 2.2 A
Max. frequenza d'uscita: 500 Hz
Tensione di rete: 380...480 V
Corrente di uscita nominale I2N: 2.1 A
Max. frequenza d'uscita: 300 Hz
Tensione di rete: 380...480 V
Corrente di uscita nominale I2N: 140 A
Max. frequenza d'uscita: 400 Hz
Tensione di rete: 380...500 V
Corrente di uscita nominale I2N: 27 A
Max. frequenza d'uscita: 500 Hz
Tensione di rete: 525...600 V
Corrente di uscita nominale I2N: 3.5 A
Max. frequenza d'uscita: 590 Hz
Max. potenza erogata con carico quadrato a tensione d'uscita nominale: 1.5 kW
Corrente di uscita nominale I2N: 10.5 A
Max. frequenza d'uscita: 550 Hz
Tensione di rete: 380...480 V
Corrente di uscita nominale I2N: 3.6 A
Max. frequenza d'uscita: 300 Hz
Tensione di rete: 380...480 V
Corrente di uscita nominale I2N: 8 A
Max. frequenza d'uscita: 500 Hz
Tensione di rete: 200...240 V
Corrente di uscita nominale I2N: 4.3 A
Max. frequenza d'uscita: 500 Hz
Tensione di rete: 200...240 V
Corrente di uscita nominale I2N: 4.8 A
Max. frequenza d'uscita: 400 Hz
Tensione di rete: 208...240 V
Corrente di uscita nominale I2N: 170 A
Max. frequenza d'uscita: 400 Hz
Tensione di rete: 208...240 V