Connettori
10000 prodotti
Altezza: 36.3 mm
Profondità: 24.2 mm
Larghezza: 20.45 mm
Esecuzione del connettore: Connettore fissato
Esecuzione del contatto: Spina
Tipo di connessione: Da circuito stampato a cavo
Altezza: 76 mm
Profondità: 88.06 mm
Larghezza: 52 mm
Max. corrente d'esercizio di un contatto: 660 A
Esecuzione del contatto: Presa
Temperatura ambiente: -20...125 °C
Altezza: 87.5 mm
Profondità: 108.57 mm
Larghezza: 44 mm
Altezza: 62 mm
Esecuzione della scatola: Scatola di accoppiamento
Larghezza: 53.5 mm
Tipo di contatto a innesto, lato esterno: Maschio (connettore)
Lunghezza del cavo: 0.2 mm
Numero di poli: 5