Connettori
10000 prodotti
Con protezione contro la perdita: no
Tipo di bloccaggio: Altro
Con guarnizione: sì
Con filettatura: no
Lunghezza: 34 mm
Altezza: 30.4 mm
Larghezza: 11.4 mm
Numero di collegamenti elettrici: 34
Altezza: 28.7 mm
Dimensione modulare dei collegamenti: 5.08 mm
Montaggio su guida portante possibile: no
Adatto per montaggio a parete: no
Posizione della staffa: Altro
Materiale del corpo: Altro
Esecuzione della scatola: Scatola per montaggio addossato
- copia
- copia
Esecuzione del contatto: Presa
Materiale dell'inserto del connettore: Materiale termoplastico
Numero di poli: 6
Materiale del telaio di fissaggio: Alluminio
Con collegamento PE: no
Tipo dell'elemento di fissaggio: Supporto guida
Altezza: 125 mm
Profondità: 47 mm
Larghezza: 145 mm
Esecuzione del connettore: Connettore fissato
Esecuzione del contatto: Spina
Tipo di connessione: Connettore flessibile per circuiti stampati
Posizione della staffa: Altro
Materiale del corpo: Altro
Esecuzione della scatola: Scatola per montaggio addossato