Connettori
10000 prodotti
Materiale del corpo: Zinco
Disposizione dell'ingresso cavi: Laterale
Esecuzione della scatola: Alloggiamento base
Esecuzione del contatto: Spina
Tipo di connessione: Connettore flessibile per circuiti stampati
Numero di poli: 4
Numero di collegamenti elettrici: 17
Tipo di collegamento conduttore: Raccordo a molla
Dimensione modulare dei collegamenti: 3.5 mm
Numero di collegamenti elettrici: 5
Tipo di collegamento conduttore: Raccordo a molla
Dimensione modulare dei collegamenti: 5 mm
Materiale del corpo: Plastica
Disposizione dell'ingresso cavi: Altro
Esecuzione della scatola: Alloggiamento presa
Corrente nominale In: 10 A
Numero di piani: 1
Colore del corpo: Grigio
Dimensione modulare dei contatti: 5.08 mm
Tipo di connessione: Da circuito stampato a cavo
Numero di poli: 20
Materiale del corpo: Zinco
Disposizione dell'ingresso cavi: Sopra
Esecuzione della scatola: Alloggiamento base
Corrente nominale In: 8 A
Dimensione modulare dei contatti: 3.81 mm
Numero di poli: 10
Materiale del corpo: Alluminio
Disposizione dell'ingresso cavi: Su due lati
Esecuzione della scatola: Alloggiamento base