Connettori
10000 prodotti
Materiale del corpo: Alluminio
Colore del corpo: Grigio
Con premistoppa: no
Max. corrente d'esercizio di un contatto: 4 A
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità: 0.2...0.34 mm²
Tipo di contatto a innesto, lato esterno: Maschio (connettore)
Lunghezza del cavo: 1000 mm
Numero di poli: 2
Esecuzione del connettore: Connettore fissato
Esecuzione del contatto: Presa
Tipo di connessione: Da circuito stampato a cavo
Esecuzione del contatto: Spina
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità: 0.75...2 mm²
Temperatura ambiente: -40...125 °C
Esecuzione del collegamento elettrico: Raccordo crimpato
Esecuzione del contatto: Spina
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità: 1.5...1.5 mm²
Altezza: 64 mm
Profondità: 93.3 mm
Larghezza: 43 mm
Altezza: 109.2 mm
Esecuzione della scatola: Altro
Larghezza: 49 mm