Connettori
10000 prodotti
Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità: 1...2.5 mm²
Esecuzione del contatto: Spina
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità: 1...2.5 mm²
Altezza: 100.5 mm
Esecuzione della scatola: Alloggiamento presa
Larghezza: 58 mm
Esecuzione del collegamento elettrico: Raccordo crimpato
Esecuzione del contatto: Spina
Temperatura ambiente: 125...125 °C
Esecuzione del connettore: Connettore fissato
Esecuzione del contatto: Spina
Tipo di connessione: Connettore flessibile per circuiti stampati
Altezza: 65 mm
Esecuzione della scatola: Altro
Larghezza: 33 mm
Esecuzione del contatto: Presa
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità: 1.5...1.5 mm²
Sezione conduttore collegabile multifilare: 1.5...1.5 mm²
Esecuzione del connettore: Connettore fissato
Esecuzione del contatto: Spina
Tipo di connessione: Connettore flessibile per circuiti stampati
Altezza: 109.2 mm
Esecuzione della scatola: Altro
Larghezza: 49 mm
Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità: 2.5...2.5 mm²
Esecuzione del contatto: Presa
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità: 2.5...2.5 mm²
Inserto di contatti senza contatti: no
Esecuzione del contatto: Spina
Numero di poli: 16
Altezza: 94.06 mm
Esecuzione della scatola: Altro
Larghezza: 55 mm