Connettori
10000 prodotti
Altezza: 23.6 mm
Esecuzione della scatola: Scatola per montaggio addossato
Larghezza: 25.6 mm
Materiale del corpo: Alluminio
Colore del corpo: Grigio
Con premistoppa: no
Altezza: 76.5 mm
Profondità: 96 mm
Larghezza: 75.9 mm
Esecuzione del connettore: Connettore fissato
Esecuzione del contatto: Presa
Tipo di connessione: Da circuito stampato a cavo
Esecuzione del connettore: Connettore fissato
Esecuzione del contatto: Spina
Tipo di connessione: Da circuito stampato a cavo
Esecuzione del contatto: Spina
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità: 0.75...2 mm²
Temperatura ambiente: -40...125 °C
Inserto di contatti senza contatti: no
Esecuzione del contatto: Spina
Numero di poli: 19