Connettori
10000 prodotti
Esecuzione del connettore: Connettore libero
Esecuzione del contatto: Spina
Tipo di connessione: Connettore flessibile per circuiti stampati
Altezza: 20 mm
Profondità: 132 mm
Larghezza: 58 mm
Numero di collegamenti elettrici: 12
Numero di piani: 1
Altezza: 13.1 mm
Max. corrente d'esercizio di un contatto: 10 A
Esecuzione del contatto: Presa
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità: 2.5...2.5 mm²
Corrente nominale In: 12 A
Numero di piani: 2
Dimensione modulare dei collegamenti: 5.08 mm
Esecuzione del connettore: Connettore fissato
Esecuzione del contatto: Spina
Tipo di connessione: Da circuito stampato a cavo
- copia
- copia
Lunghezza: 150.5 mm
Altezza: 10 mm
Larghezza: 52 mm
Con filettatura: no
Numero di serie di contatti a innesto: 1
Esecuzione del contatto: Presa
Tipo di connessione: Da circuito stampato a cavo