Connettori
10000 prodotti
Dimensione modulare dei contatti: 3.5 mm
Tipo di connessione: Connettore flessibile per circuiti stampati
Numero di poli: 8
Dimensione modulare dei contatti: 7.62 mm
Tipo di connessione: Connettore flessibile per circuiti stampati
Numero di poli: 4
Esecuzione del contatto: Spina
Tipo di connessione: Connettore flessibile per circuiti stampati
Numero di poli: 10
Corrente nominale In: 16 A
Esecuzione del contatto: Altro
Numero di poli: 6
Materiale del corpo: Plastica
Disposizione dell'ingresso cavi: Sopra
Esecuzione della scatola: Scatola per montaggio addossato
Tipo di contatto a innesto, lato esterno: Femmina (Presa)
Lunghezza del cavo: 5 mm
Numero di poli: 2
Max. corrente d'esercizio di un contatto: 660 A
Esecuzione del contatto: Spina
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità: 95...95 mm²
Materiale del corpo: Plastica
Disposizione dell'ingresso cavi: Altro
Esecuzione della scatola: Scatola per montaggio addossato
Materiale del corpo: Alluminio
Esecuzione della scatola: Alloggiamento presa
Rivestimento scatola: Verniciatura a polvere
Tipo di montaggio dell'elemento di fissaggio: Vite
Materiale del telaio di fissaggio: Plastica
Tipo dell'elemento di fissaggio: Altro