Connettori
10000 prodotti
Materiale del corpo: Alluminio
Tipo di bloccaggio: Staffa longitudinale
Disposizione dell'ingresso cavi: Laterale
Max. corrente d'esercizio di un contatto: 660 A
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità: 120...120 mm²
Temperatura ambiente: -25...125 °C
Esecuzione del collegamento elettrico: Raccordo crimpato
Max. corrente d'esercizio di un contatto: 660 A
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità: 120...120 mm²
Corrente nominale In: 16 A
Esecuzione del contatto: Spina
Numero di poli: 10
Materiale del corpo: Alluminio
Disposizione dell'ingresso cavi: Sopra
Esecuzione della scatola: Alloggiamento presa
Altezza: 19.9 mm
Disposizione dell'ingresso cavi: Altro
Larghezza: 78 mm
Corrente nominale In: 30 A
Numero di piani: 1
Colore del corpo: Grigio
Esecuzione del contatto: Spina
Tipo di connessione: Connettore flessibile per circuiti stampati
Numero di poli: 16
Corrente nominale In: 40 A
Esecuzione del contatto: Spina
Numero di poli: 6
Tipo di contatto a innesto, lato esterno: Femmina (Presa)
Lunghezza del cavo: 1000 mm
Numero di poli: 5
Tipo di montaggio dell'elemento di fissaggio: Morsetto/a innesto
Materiale del telaio di fissaggio: Acciaio
Direzione di fissaggio: Orientabile
Materiale del corpo: Alluminio
Disposizione dell'ingresso cavi: Altro
Esecuzione della scatola: Alloggiamento base