Connettori
10000 prodotti
Numero di collegamenti elettrici: 4
Tipo di collegamento conduttore: Raccordo a molla
Dimensione modulare dei collegamenti: 5 mm
Materiale del corpo: Alluminio
Disposizione dell'ingresso cavi: Laterale
Esecuzione della scatola: Alloggiamento presa
Corrente nominale In: 16 A
Esecuzione del contatto: Spina
Numero di poli: 16
Max. corrente d'esercizio di un contatto: 660 A
Esecuzione del contatto: Spina
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità: 150...150 mm²
Numero di collegamenti elettrici: 5
Tipo di collegamento conduttore: Raccordo a molla
Dimensione modulare dei collegamenti: 3.5 mm
Corrente nominale In: 16 A
Esecuzione del contatto: Ermafrodito
Numero di poli: 10
Esecuzione del contatto: Altro
Tipo di connessione: Da circuito stampato a cavo
Numero di poli: 3
Tipo di contatto a innesto, lato esterno: Femmina (Presa)
Tipo di montaggio: Montaggio a parete di fondo
Lunghezza del cavo: 0.5 mm