Comando e segnalazione
10000 prodotti
Fissaggio centrale, diametro del foro: 22 mm
Lunghezza del joystick: 45 mm
Con ritorno in posizione zero: no
Tensione d'esercizio nominale ue per AC 50 Hz: 185...265 V
Portalampada: Altro
Colore del corpo luminoso: Verde
Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto: sì
Colore del pulsante: Verde
Tattile: sì
Diametro della calotta: 36.5 mm
Colore del pulsante: Rosso
Grado di protezione (IP): IP67/IP69K
Esecuzione del collegamento elettrico: Raccordo a molla
Resistenza: 470000 Ohm
Assorbimento di potenza: 0.23 W
Tipo di collegamento circuito elettrico ausiliario: Raccordo a molla
Tipo lampada: LED
Colore del corpo luminoso: Rosso
Diametro della calotta: 36.5 mm
Colore del pulsante: Verde
Grado di protezione (IP): IP67/IP69K
Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto: no
Forma della lente: Tondo
Forma del pulsante: Piatto
Esecuzione del collegamento elettrico: Raccordo a molla
Resistenza: 1000 Ohm
Assorbimento di potenza: 1 W
Tipologia: Chiave di montaggio
Tipo di accessori meccanici: Altro
Tipo di accessori elettrici: Altro
Stampa simboli ISO: Altro
Lingua di stampa: Francese
Significato della stampa: STOP
Forma della lente: Tondo
Colore del pulsante: Altro
Forma del pulsante: Piatto