Spina CEE da parete
Gli inserimenti per apparecchi CEE secondo gli standard IEC 60309 sono progettati per garantire una connessione elettrica sicura ed efficiente in ambienti industriali. Questi connettori, grazie alla loro struttura robusta, offrono un'affidabilità senza pari, rendendoli ideali per l'uso in settori come la costruzione e la manifattura. La loro capacità di gestire elevate potenze li rende essenziali per l'alimentazione di attrezzature critiche, contribuendo così a ottimizzare le operazioni e a migliorare la sicurezza sul lavoro.
1024 prodotti

Intensità di corrente IEC: 16 A
Tensione secondo EN 60309-2: 50-500 V (100-300 Hz) verde
Numero di poli: 3
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Amperaggio (norme IEC): 63 A
Tensione conforme alla norma EN 60309-2: 400-440 V (50-60 Hz) rosso
Numero di poli: 5
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Numero di poli: 3
Riferimento orario: 6 h
Amperaggio (norme UL/CSA): 60 A
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Amperaggio (norme IEC): 16 A
Tensione conforme alla norma EN 60309-2: 400 V (50-60 Hz) rosso
Numero di poli: 3
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità