SCAME PARRE SPA - SCA245.63974T SPINA DA PARETE 3P+N+T IP66/67 63A 3h - 245.63974T

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Amperaggio (norme IEC) - 63 A
Tensione conforme alla norma EN 60309-2 - 400-440 V (50-60 Hz) rosso
Numero di poli - 5
Riferimento orario - 3 h
Colore identificativo - Rosso
Confezione
4 PZ
EAN
8001636337074
Codice prodotto
SCA245.63974T
Cod. produttore
245.63974T
Produttore
SCA
Amperaggio (norme IEC):
63 A
Tensione conforme alla norma EN 60309-2:
400-440 V (50-60 Hz) rosso
Numero di poli:
5
Riferimento orario:
3 h
Colore identificativo:
Rosso
Numero RAL:
7.035
Grado di protezione (IP):
IP67
Sistema di connessione:
Morsetto a vite
Tipo di costruzione:
Spina per montaggio in superficie
Con invertitore di fase:
no
Direzione di inserimento:
Angolato
Materiale:
Plastica
Materiale dei contatti:
CuZn
Finitura superficiale contatti:
Nichelato
Conforme alle norme MIL:
no


