Cavo energia <1 kV per applicazioni fisse
7746 prodotti
Marcatura filo: Colore
Tensione nominale U: 750 V
Tensione nominale U0: 450 V
Armatura: Filo
Colore del rivestimento: Blu
sezione nominale del conduttore: 0.34 mm²
Colore del rivestimento: Grigio
Numero di fili: 7
Superficie conduttore: Ramato
sezione nominale del conduttore: 0.25 mm²
Colore del rivestimento: Grigio
Numero di fili: 25
Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6: Cca
Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Gocce/particelle infuocate: D1
sezione nominale del conduttore: 0 mm²
Numero di fili: 34
sezione nominale del conduttore: 1 mm²
Numero di fili: 12
Tensione nominale U: 1 V
Tensione nominale U0: 0.6 V
Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6: Cca
Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Gocce/particelle infuocate: D1
Tensione nominale U0: 450 V
Tensione nominale U: 750 V
Tensione nominale U0: 450 V
Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6: Eca
Classe del conduttore: Classe 5 = flessibile
Marcatura filo: Colore
Isolamento filo: Gomma
Materiale del rivestimento: Poliolefina