Cavo energia <1 kV per applicazioni fisse
7546 prodotti
Tensione nominale U: 1 V
Tensione nominale U0: 0.6 V
Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6: Cca
Tensione nominale U: 400 V
Tensione nominale U0: 230 V
Materiale del conduttore: Rame
Tensione nominale U0: 300 V
Numero di fili: 1
sezione nominale del conduttore: 4 mm²
Schermo: sì
Numero di fili: 3
Armatura: Filo
Rinforzo del materiale: Acciaio
Armatura: Filo
Rinforzo del materiale: Acciaio
sezione nominale del conduttore: 1 mm²
Colore del rivestimento: Grigio
Numero di fili: 34
sezione nominale del conduttore: 1 mm²
Schermo: sì
Numero di fili: 2
sezione nominale del conduttore: 0.75 mm²
Schermo: sì
Numero di fili: 5
sezione nominale del conduttore: 1 mm²
Schermo: sì
Numero di fili: 12
sezione nominale del conduttore: 0.75 mm²
Colore del rivestimento: Grigio
Numero di fili: 20
sezione nominale del conduttore: 0 mm²
Colore del rivestimento: Bianco
Numero di fili: 2
sezione nominale del conduttore: 2.5 mm²
Classe del conduttore: Classe 5 = flessibile
Numero di fili: 7
Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6: Cca
Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Gocce/particelle infuocate: D1
Tensione nominale U0: 450 V
Tensione nominale U: 750 V
Tensione nominale U0: 450 V