Cavo energia <1 kV per applicazioni fisse
7563 prodotti
sezione nominale del conduttore: 1 mm²
Numero di fili: 3
Isolamento filo: PVC
sezione nominale del conduttore: 10 mm²
Numero di fili: 4
sezione nominale del conduttore: 1.5 mm²
Numero di fili: 25
Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6: Cca
Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Gocce/particelle infuocate: D1
Tensione nominale U0: 450 V
sezione nominale del conduttore: 25 mm²
Classe del conduttore: Classe 5 = flessibile
Numero di fili: 1
sezione nominale del conduttore: 0.5 mm²
Colore del rivestimento: Grigio
Numero di fili: 34
sezione nominale del conduttore: 1 mm²
Numero di fili: 3
sezione nominale del conduttore: 1 mm²
Classe del conduttore: Classe 5 = flessibile
Numero di fili: 25
Marcatura filo: Colore
Tensione nominale U: 1 V
Tensione nominale U0: 0.6 V
sezione nominale del conduttore: 1 mm²
Colore del rivestimento: Grigio
Numero di fili: 3
sezione nominale del conduttore: 1.5 mm²
Classe del conduttore: Classe 2 = multifilare
Numero di fili: 19


















.jpg?847586768769659081959AA4826963668179B375839658657973BEB5B9&ts=1783138231834&type=small)