Cavo energia <1 kV per applicazioni fisse
7550 prodotti
sezione nominale del conduttore: 10 mm²
Classe del conduttore: Classe 5 = flessibile
Numero di fili: 1
sezione nominale del conduttore: 4 mm²
Classe del conduttore: Classe 5 = flessibile
Numero di fili: 4
sezione nominale del conduttore: 1 mm²
Colore del rivestimento: Grigio
Numero di fili: 7
sezione nominale del conduttore: 0.22 mm²
Classe del conduttore: Classe 5 = flessibile
Numero di fili: 4
sezione nominale del conduttore: 0.25 mm²
Schermo: sì
Numero di fili: 4
Superficie conduttore: Ramato
Tensione nominale U: 750 V
Tensione nominale U0: 450 V
sezione nominale del conduttore: 0.5 mm²
Schermo: sì
Numero di fili: 3
Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6: Cca
Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Gocce/particelle infuocate: D1
Tensione nominale U0: 450 V
Materiale del rivestimento: Poliammide
Isolamento filo: PVC
Armatura: Filo
Isolamento filo: PVC
Isolamento filo: PVC
Guaina protettiva: Poliuretano (PUR)
Tensione nominale U: 1000 V
Tensione nominale U0: 600 V