Cavo coassiale
I cavi coassiali rappresentano una soluzione altamente efficace per la trasmissione di segnali ad alta frequenza. Grazie alla loro struttura, che include un conduttore centrale, uno strato isolante, una schermatura metallica e un ulteriore strato isolante esterno, questi cavi riducono al minimo le interferenze, garantendo prestazioni superiori. Sono ampiamente impiegati in ambiti quali le telecomunicazioni, la televisione e le connessioni internet, rendendoli fondamentali per garantire un'efficienza operativa ottimale nelle installazioni tecnologiche.
657 prodotti
Diametro del conduttore interno: 1.63 mm
Resistenza d'onda: 75 Ohm
Diametro del conduttore esterno: 8.01 mm
Diametro del conduttore interno: 1.13 mm
Materiale del rivestimento: PVC
Diametro del conduttore esterno: 5.3 mm
Peso: 52 kg/km
Colore del rivestimento: Nero
Materiale del rivestimento: PVC
Diametro del conduttore interno: 1.02 mm
Classe del conduttore interno: Classe 1 = monofilo
Diametro del conduttore esterno: 0.1 mm
Resistenza d'onda: 75 Ohm
Classe del conduttore interno: Classe 6 = a filo ultra sottile
Materiale del rivestimento: Altro
Diametro del conduttore interno: 0.4 mm
Resistenza d'onda: 75 Ohm
Materiale del rivestimento: PVC
















.jpg?847584768268639096979C97A496A39DB4AAB36D83605E9EC0AC&ts=1790281572381&type=small)

.jpg?847586768A676090B9B5C67586686864817D89A483966766847585A47A685962BAB5BB&ts=1790306351677&type=small)