Cavo coassiale
I cavi coassiali rappresentano una soluzione altamente efficace per la trasmissione di segnali ad alta frequenza. Grazie alla loro struttura, che include un conduttore centrale, uno strato isolante, una schermatura metallica e un ulteriore strato isolante esterno, questi cavi riducono al minimo le interferenze, garantendo prestazioni superiori. Sono ampiamente impiegati in ambiti quali le telecomunicazioni, la televisione e le connessioni internet, rendendoli fondamentali per garantire un'efficienza operativa ottimale nelle installazioni tecnologiche.
657 prodotti
Colore del rivestimento: Nero
Diametro del conduttore interno: 0.6 mm
Materiale del rivestimento: PVC
Diametro del conduttore esterno: 3.7 mm
Diametro del conduttore interno: 1.13 mm
Materiale del rivestimento: PVC
Diametro del conduttore esterno: 5.3 mm
Diametro del conduttore interno: 1.63 mm
Resistenza d'onda: 75 Ohm
Diametro del conduttore esterno: 8.01 mm
Diametro del conduttore interno: 1.13 mm
Materiale del rivestimento: PVC
Diametro del conduttore esterno: 5.3 mm
Diametro del conduttore interno: 2.7 mm
Resistenza d'onda: 75 Ohm
Diametro del conduttore esterno: 12.2 mm