Canali portacavi
10000 prodotti
Tipologia: Braccio da parete e di supporto
Lunghezza: 400 mm
Altezza: 50 mm
Materiale: Alluminio
Lunghezza: 885 mm
Protezione della superficie: Con zincatura galvanica/elettrolitica
Materiale: Acciaio
Altezza: 75 mm
Larghezza: 150 mm
Materiale: Acciaio
Lunghezza: 3000 mm
Forma del profilo: Profilo a C
Tipo di fissaggio: Da fissare a scatto
Larghezza: 300 mm
Grado dell'angolo: 45°
Adatto per l'altezza del canale portacavi: 100 mm
Cambio di direzione: Verticale ascendente
Grado dell'angolo: 45°
Adatto per l'altezza del canale portacavi: 77 mm
Adatto per la larghezza del canale portacavi: 400 mm
Tipologia costruttiva: Elemento a T verticale discendente trasversale
Tipologia: Angolare di fissaggio
Materiale: Acciaio
Adatto per: Profilo a C
Adatto per l'altezza del canale portacavi: 100 mm
Cambio di direzione: Verticale ascendente
Grado dell'angolo: 90°
Materiale: Acciaio
Altezza: 60 mm
Larghezza: 200 mm
Adatto per l'altezza del canale portacavi: 100 mm
Cambio di direzione: Orizzontale
Grado dell'angolo: 45°