Canali portacavi
10000 prodotti
Adatto per l'altezza del canale portacavi: 100 mm
Cambio di direzione: Verticale discendente
Grado dell'angolo: 90°
esecuzione della parete laterale: Profilo (aperto)
Lunghezza: 3000 mm
Altezza della parete laterale: 100 mm
Raggio interno: 100 mm
Adatto per l'altezza del canale portacavi: 100 mm
Adatto per la larghezza del canale portacavi: 400 mm
Tipo di fissaggio: Da fissare a scatto
Larghezza: 100 mm
Grado dell'angolo: 30°
Tipologia: Profilo a L
Altezza della parete divisoria: 100 mm
Tipo di fissaggio: Avvitabile
Larghezza (grande): 200 mm
Adatto per l'altezza del canale portacavi: 77 mm
Larghezza (piccola): 200 mm
Materiale: Acciaio
Acciaio inossidabile, decapato: no
Protezione della superficie: Con zincatura galvanica/elettrolitica
Adatto per l'altezza del canale portacavi: 102 mm
Cambio di direzione: Verticale discendente
Grado dell'angolo: 45°
Larghezza (grande): 400 mm
Adatto per l'altezza del canale portacavi: 100 mm
Larghezza (piccola): 300 mm
Materiale: Acciaio
Altezza: 80 mm
Larghezza: 400 mm