Canali portacavi
10000 prodotti
Adatto per l'altezza del canale portacavi: 50 mm
Cambio di direzione: Orizzontale
Grado dell'angolo: 90°
Adatto per passarella a traversini: no
Adatto per passerella forata\chiusa: sì
Larghezza: 300 mm
Materiale: Acciaio
Altezza: 75 mm
Larghezza: 400 mm
Tipologia: Controvasca
Adatto per il diametro max. del cavo: 12 mm
Zona di tensione: 8...12 mm
Materiale: Acciaio inossidabile
Acciaio inossidabile, decapato: no
Qualità del materiale: Acciaio inossidabile e resistente agli acidi
Adatto per l'altezza del canale portacavi: 80 mm
Adatto per la larghezza del canale portacavi: 500 mm
Cambio di direzione: Orizzontale
Materiale: Acciaio
Acciaio inossidabile, decapato: no
Protezione della superficie: Zincato a caldo
Raggio interno: 120 mm
Adatto per l'altezza del canale portacavi: 100 mm
Adatto per la larghezza del canale portacavi: 500 mm
Tipologia: Angolo
Materiale: Acciaio inossidabile
Adatto per: Profilo a U
Larghezza del canale in direzione orizzontale: 100 mm
Altezza della parete laterale: 80 mm
Larghezza del canale in direzione verticale: 300 mm
Adatto per l'altezza del canale portacavi: 75 mm
Adatto per la larghezza del canale portacavi: 200 mm
Tipologia costruttiva: Elemento a T orizzontale