Canali portacavi
Scopri la nostra vasta selezione di prodotti per la gestione dei cavi, tra cui grigliata, canale forato, passerella a filo, curva piana, giunto lin. rapido, sistema supporto-piastra, elemento rett. chiuso, sistema supporto-culla, mensola, profil.sosp.asol., giunto accessori, coperchio liscio, e asta di sospensione. Questi componenti sono essenziali per garantire un'installazione sicura e ordinata dei cavi in qualsiasi ambiente.Mettiamo in evidenza i marchi di alta qualità come DKC-COMBITECH, STEEL LINE CMS SRL, CABLOFIL, LEGRAND e SATI ITALIA SPA che offrono una varietà di prodotti affidabili e di alta qualità per tutte le vostre esigenze di gestione dei cavi.I canali e passerelle portacavi svolgono un ruolo fondamentale per i professionisti dell'installazione elettrica, consentendo una gestione efficiente dei cavi. Questi prodotti forniscono soluzioni robuste per proteggere, guidare e organizzare i cavi, garantendo un'infrastruttura elettrica ben organizzata e sicura.
10000 prodotti
Tipo di fissaggio: Da fissare a scatto
Larghezza: 250 mm
Grado dell'angolo: 90°
Materiale: Acciaio
Altezza: 80 mm
Larghezza: 200 mm
Materiale: Acciaio inossidabile
Altezza: 50 mm
Larghezza: 400 mm
Adatto per l'altezza del canale portacavi: 75 mm
Cambio di direzione: Verticale discendente
Grado dell'angolo: 45°