Cablaggio fibra ottica & FTTH
3878 prodotti
Tipo di connettore collegamento 1: SC
Tipo di fibra: Singlemode
Lunghezza: 2 m
Tipo di connettore collegamento 1: LC
Tipo di fibra: Multimode 50/125
Lunghezza: 10 m
Classe della fibra: OM3
Tipo di fibra: Multimode 50/125
Numero prese gestite: 48
Tipo di connettore collegamento 1: LC
Tipo di fibra: Multimode 50/125
Lunghezza: 5 m
Colore del rivestimento: Verde
Senza alogeni: no
Adatto per impiego all'esterno: sì
Con prese mobili: sì
Tipo di connettore: Altro
A parete: sì
Con prese mobili: sì
Tipo di connettore: Altro
A parete: sì
Tipo di connettore collegamento 1: SC
Tipo di fibra: Multimode 50/125
Lunghezza: 5 m
Tipo di connettore collegamento 1: LC
Tipo di fibra: Singlemode
Lunghezza: 20 m
Tipo di connettore collegamento 1: ST
Tipo di fibra: Multimode 62,5/125
Lunghezza: 3 m
Con prese mobili: no
Adatto per tipo di fibra: Singlemode
Adatto per numero di prese mobili: 2
Classe della fibra: OS2
Tipo di fibra: Singlemode
Numero prese gestite: 24
Tipo di connettore: ST
A parete: sì
Adatto per numero di prese mobili: 12
Tipo di connettore collegamento 1: LC
Tipo di fibra: Multimode 50/125
Lunghezza: 1 m
Connettore collegamento 1: LC
Tipo di fibra: Singlemode 9/125
Attenuazione del segnale: 20 dB
















.jpg?857584758B6F6190827587728667619378767D73BCA797&ts=1792020871010&type=small)












.jpg?857584758B6F619082758C72876D629378767D73BCA797&ts=1792020817260&type=small)