Ventilazione-aspiratori
1705 prodotti
- copia
- copia
Tensione nominale: 230 V
Numero di giri: 2800 1/min
Volume trasportato: 5760 m³/h
Tensione nominale: 230 v
Potenza elettrica massima: 1160 W
Corrente nominale: 6.5 A
- copia
- copia
Colore: Bianco
Materiale del corpo: Plastica
Tipo di montaggio: Incassato
- copia
- copia
Potenza nominale: 0.8 kW
Direzione: Assiale
Volume trasportato: 1100 m³/h
- copia
- copia
Colore: Bianco
Materiale del corpo: Plastica
Tipo di montaggio: Applicazione murale/tubolare
Tensione nominale: 230 v
Potenza elettrica massima: 50 W
Corrente nominale: 0.4 A
Tensione nominale: 230/400 V
Potenza elettrica massima: 160 W
Corrente nominale: 0.5 A
Colore: Bianco
Materiale del corpo: Plastica
Tipo di montaggio: A parete
Comando: Circuito di rete
Portata di scarico: 9512.89 m³/h
Grado di protezione (IP): IP54