Sistemi di illuminazione
Sistemi di illuminazione hanno un ruolo fondamentale in ogni progetto architettonico o di design. Questi prodotti possono trasformare qualsiasi spazio, fornendo non solo illuminazione funzionale, ma anche un'estetica sorprendente. Strisce LED, profili in alluminio e accessori di montaggio sono alcune delle opzioni più versatili e richieste in questo ambito.Novalux S.p.A., Ivela Spa, Sicom, Arteleta Internation, e Nobile Illuminazione sono alcuni dei marchi leader che offrono una vasta gamma di soluzioni. Questi marchi garantiscono prodotti di alta qualità, con caratteristiche diverse per soddisfare qualsiasi esigenza di progetto.Con l'evoluzione continua delle tecnologie di illuminazione, i sistemi di illuminazione diventano sempre più efficienti dal punto di vista energetico e personalizzabili. Che si tratti di creare un'atmosfera accogliente in un ristorante o di mettere in risalto le caratteristiche architettoniche di un edificio, la scelta della giusta illuminazione può fare la differenza.
4623 prodotti
Massima tensione di lavoro: 48...48 V
Flusso luminoso al metro: 1260 lm
Grado di protezione (IP): IP67
Massima tensione di lavoro: 48...48 V
Flusso luminoso al metro: 1308 lm
Grado di protezione (IP): IP67
Temperatura di colore correlata: 4000...4000 K
Grado di protezione (IP): IP20
Potenza totale: 57 W
Massima tensione di lavoro: 48...48 V
Flusso luminoso al metro: 1482 lm
Grado di protezione (IP): IP67