Sistemi di illuminazione
4623 prodotti
Potenza della lampada per metro: 4.8 W
Massima tensione di lavoro: 240...240 V
Grado di protezione (IP): IP44
Tipologia: Tubo attrezzato
Temperatura di colore correlata: 4000...4000 K
Grado di protezione (IP): IP40
Temperatura di colore correlata: 6500...6500 K
Flusso luminoso al metro: 1450 lm
Grado di protezione (IP): IP20
Lunghezza: 420 mm
Grado di protezione (IP): IP20
Larghezza: 59 mm
Temperatura di colore correlata: 4000...4000 K
Grado di protezione (IP): IP20
Larghezza: 8 mm
Potenza della lampada per metro: 20 W
Flusso luminoso al metro: 2400 lm
Grado di protezione (IP): IP20
Tipo lampada: Altro
Grado di protezione (IP): IP20
Potenza totale: 0 W
Temperatura di colore correlata: 2700...2700 K
Flusso luminoso al metro: 998 lm
Grado di protezione (IP): IP68
Tensione nominale: 24...24 V
Classe efficienza energetica sorgente luminosa secondo regolamento UE 2019/2015: F