Altri apparecchi di illuminazione
5311 prodotti
Temperatura di colore correlata: 6500...6500 K
Tipo lampada: Lampada fluorescente D=16 mm
Potenza totale: 40 W
Temperatura di colore correlata: 4000...4000 K
Grado di protezione (IP): IP65
Potenza totale: 52 W
Riflettore: Bianco
Temperatura di colore correlata: 4000...4000 K
Grado di protezione (IP): IP66
Potenza totale: 139 W
Colore del corpo: Bianco
Temperatura di colore correlata: 3000...3000 K
Potenza totale: 108 W
Temperatura di colore correlata: 4000...4000 K
Grado di protezione (IP): IP66
Potenza totale: 89 W
Colore del corpo: Cromo
Tipo di tensione di alimentazione: DC
Tensione nominale: 12...30 V
Versione della luce di passaggio: Piastra di avvitamento
Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C: 50000 h
Temperatura di colore correlata: 3000...3000 K
Potenza totale: 8.7 W
Colore del corpo: Bianco
Temperatura di colore correlata: 2700...2700 K
Con lampada inclusa: sì