Filtri generali
Produttori
Altri filtri
Articoli Nuovi / In Esaurimento
Serie prodotto
Diametro esterno
Colore
Sezione nominale
Numero di conduttori
Codice prodotto cliente associato
Materiale
Lunghezza
Modello
Trasparente
Larghezza
Superficie
Privo di alogeni
Attrezzature e Materiale di consumo
10000 prodotti
Colore del carattere: Nero
Colore nastro: Bianco
Lunghezza del nastro / della fascetta: 5.5 m
copia
copia
Passo del filetto, metrico: 10
Angolo di connessione: 180 ° (orizzontale)
Forma del terminale: A occhiello
Materiale: Plastica
Qualità del materiale: PVC (Polivinilcloruro)
Con simbolo di pericolo / segnalazione: sì
Passo del filetto, metrico: 5
Forma del terminale: A occhiello
Sezione nominale: 1.5...2.5 mm²
Passo del filetto, metrico: 20
Angolo di connessione: 180 ° (orizzontale)
Forma del terminale: A occhiello
Stampa: Nessuno
Dimensione modulare (Passo): 9.5 mm
Colore: Altri
Tipo: Restringimento a caldo
Modello: Parete sottile
Rapporto di restringimento: 2:
Tipo: Restringimento a caldo
Modello: Parete sottile
Rapporto di restringimento: 2:
Colore del carattere: Nero
Colore nastro: Giallo
Lunghezza del nastro / della fascetta: 7 m
Larghezza del nastro / della fascetta: 2.5 mm
Lunghezza del nastro / della fascetta: 98 mm
Resistenza alla trazione min.: 80 N
Confezione: Scatola
Peso netto: 60 g
Passo del filetto, metrico: 8
Angolo di connessione: 180 ° (orizzontale)
Forma del terminale: A occhiello
Sezione nominale: 185 mm²
Sezione della riduzione: 95 mm²