Filtri generali
Produttori
Altri filtri
Articoli Nuovi / In Esaurimento
Serie prodotto
Colore
Codice prodotto cliente associato
Adatto per la plastica
Adatto per legno
Utensili elettrici e accessori
3683 prodotti
Diametro: 1.5 mm
Peso: 500 g
Percentuale di flussante: 1.8 %
Potenza nominale assorbita: 730 W
Tensione: 230 V
Frequenza: 50...60 Hz
Diametro: 1 mm
Peso: 30 g
Diametro / larghezza della punta: 0.4 mm
Forma: Appuntita
Modello: Lineare
Potenza nominale: 80 W
Tensione di alimentazione: 230 V
Tensione secondaria: 24 V
Diametro: 25 mm
Profondità di taglio: 30 mm
Adatto per cartongesso: sì
Potenza nominale assorbita: 730 W
Tensione: 230 V
Frequenza: 50...60 Hz
Diametro: 40 mm
Profondità di taglio: 30 mm
Adatto per cartongesso: sì
Tipo di codolo: Attacco esagonale
Diametro del gambo / dello stelo: 9.5 mm
Adatto per sega a tazza: 32...210 mm
Potenza nominale assorbita: 2600 W
Tensione: 230 V
Frequenza: 50...60 Hz