10000 prodotti
Numero contatti normalmente aperti (NA): 4
Funzione di commutazione: Interruttore
Numero contatti normalmente chiusi (NC): 0
Tipologia: Scatola di derivazione
Forma: Quadrato
Attrezzatura: Senza
Tensione nominale: 230 V
Corrente nominale: 25 A
Numero di poli: 2
Tensione nominale: 400...400 V
Corrente di guasto nominale regolabile: no
Corrente nominale: 25 A
Intensità di corrente IEC: 16 A
Tensione secondo EN 60309-2: 400 V (50+60 Hz) rosso
Numero di poli: 5
Tensione nominale: 230...415 V
Corrente di guasto nominale regolabile: no
Corrente nominale: 25 A
Numero contatti normalmente aperti (NA): 4
Funzione di commutazione: Interruttore
Numero contatti normalmente chiusi (NC): 0
Caratteristica di intervento: C
Profondità di incasso: 44 mm
Numero di poli (totale): 2
Tensione di rete: 380...480 V
Numero di fasi d'entrata: 3
Frequenza di rete: 50/60 Hz
Funzione: Interruttore ausiliario / commutatore di segnale d'errore
Montaggio dell'apparecchio: Interruttore diff./magnetotermico e interruttore di protezione differenziale
Numero moduli DIN: 0.5
Intensità di corrente IEC: 16 A
Tensione secondo EN 60309-2: 230 V (50+60 Hz) blu
Numero di poli: 3
Tipo di montaggio: A parete
Numero di file: 2
numero di aperture per le prese: 0
Caratteristica di intervento: C
Profondità di incasso: 44.5 mm
Numero di poli (totale): 2
Numero di poli protetti: 1
Tensione nominale: 230 V
Numero di poli (totale): 2
Numero di poli protetti: 1
Tensione nominale: 230 V
Numero di poli (totale): 2