ZUCCHINI - ZUC80541101 TS 3L+N+PE 70/150A ALIMENT.INTERM. - 80541101

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsstrom AC 50 Hz - 150 A
Einspeisungsstelle - Mitte
Ausführung - Einzel
Polzahl - 3
Bemessungsspannung AC 50 Hz - 0...400 V
Packung
1 ST
EAN
8033777044252
Artikelnummer
ZUC80541101
Herstellernummer
80541101
Hersteller
BTI
Bemessungsstrom AC 50 Hz:
150 A
Einspeisungsstelle:
Mitte
Ausführung:
Einzel
Polzahl:
3
Bemessungsspannung AC 50 Hz:
0...400 V
Farbe:
grau
Schutzart (IP):
IP20
Länge:
240 mm
Breite:
130 mm
Höhe:
110 mm
Ein ZUCCHINI Produkt
Entdecken Sie die ZUCCHINI-Serie