Startseite

ZUCCHINI - ZUC75007205 LBC SPINA 25A TRIFASE CON FUSIB CH8 - 75007205

KopierenKopieren
ZUCCHINI - ZUC75007205 LBC SPINA 25A TRIFASE CON FUSIB CH8

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Leiter (ohne Erde) - 4

  • Polzahl - 3

  • Bemessungsstrom AC 50 Hz - 25 A

  • Bemessungsspannung AC 50 Hz - 0...400 V

  • Phasenselektion - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8033777144587

Artikelnummer

ZUC75007205

Herstellernummer

75007205

Hersteller

BTI

Anzahl der Leiter (ohne Erde):

4

Polzahl:

3

Bemessungsstrom AC 50 Hz:

25 A

Bemessungsspannung AC 50 Hz:

0...400 V

Phasenselektion:

nein

Mit Arretierung:

ja

Abgangsart:

Kabel

Anzahl der CEE-Steckdosen (IEC 60309):

0

Anzahl der sonstigen Steckdosen:

0

Ausführung der Steckdosen:

sonstige

Farbe:

grau

Schutzart (IP):

IP55

Spina 25A trifase con fusibile CH8