Startseite

ZUCCHINI - ZUC75005100 SPINA 16A +SELEZ FASE+ FUSIBILE5X20 - 75005100

KopierenKopieren
ZUCCHINI - ZUC75005100 SPINA 16A +SELEZ FASE+ FUSIBILE5X20

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsstrom AC 50 Hz - 16 A

  • Polzahl - 1

  • Abgangsart - Kabel

  • Phasenselektion - ja

  • Anzahl der CEE-Steckdosen (IEC 60309) - 0

Packung

  • 1 ST

EAN

8033777125074

Artikelnummer

ZUC75005100

Herstellernummer

75005100

Hersteller

BTI

Bemessungsstrom AC 50 Hz:

16 A

Polzahl:

1

Abgangsart:

Kabel

Phasenselektion:

ja

Anzahl der CEE-Steckdosen (IEC 60309):

0

Bemessungsspannung AC 50 Hz:

0...400 V

Anzahl der Leiter (ohne Erde):

2

Anzahl der sonstigen Steckdosen:

0

Mit Arretierung:

ja

Ausführung der Steckdosen:

sonstige

Schutzart (IP):

IP55

Farbe:

grau

Spina 16A a selezione di fase + fusibile 5x20

Ein ZUCCHINI Produkt

Entdecken Sie die ZUCCHINI-Serie