ZUCCHINI - ZUC75005000 SPINA 16A SELEZIONE DI FASE - 75005000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Leiter (ohne Erde) - 2
Polzahl - 1
Bemessungsstrom AC 50 Hz - 16 A
Bemessungsspannung AC 50 Hz - 0...400 V
Phasenselektion - ja
Packung
1 ST
EAN
8033777127689
Artikelnummer
ZUC75005000
Herstellernummer
75005000
Hersteller
BTI
Anzahl der Leiter (ohne Erde):
2
Polzahl:
1
Bemessungsstrom AC 50 Hz:
16 A
Bemessungsspannung AC 50 Hz:
0...400 V
Phasenselektion:
ja
Mit Arretierung:
ja
Abgangsart:
Kabel
Anzahl der CEE-Steckdosen (IEC 60309):
0
Anzahl der sonstigen Steckdosen:
0
Ausführung der Steckdosen:
sonstige
Farbe:
grau
Schutzart (IP):
IP55
Ein ZUCCHINI Produkt
Entdecken Sie die ZUCCHINI-Serie